アルコールランプ替芯1m

アルコールランプ替芯1m - BeHAUS
(1件のレビュー)
適合本体R-1質量(g)14径(Φmm)8長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86932002RW
600
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86932002
2022-02-10
用途: 商品のほつれ止めに
森島商店

商品を裁断した後、ほつれ止めに裁断面を炙る際に使用している。あまり芯を出して火の勢いの勢いをあげると裁断面が思いのほか焼けるので芯を短くアルコールを少なくして火の勢いを少なくするので必然的に芯が焦げその度に短くなる始末、探したけどなかなか無いところこの商品に行き着いた。商品としてはさもありなんだがそこそこの価格で助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする