BeHAUS
三脚台アルコールランプ用
アルコールランプ用三脚です。
材質
スチール
全長(mm)
105
高さ(mm)
100
質量(g)
122
全幅(mm)
116
内容量
1個
注意
※サイズは組立て時の数値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86932011
SD-1
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください