BeHAUS
広口ヘンペイコック付ボトル
コック付で小出しに便利です。
容量(L)
20
材質
ポリエチレン
全長(mm)
390
質量(g)
1450
全幅(mm)
182
全高(mm)
435
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86932587
BS-C20L
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください