BEST(ベスト)[金物]
スタンダード仕様打掛錠
大きなつまみで操作し易い打掛錠。
非常解はビンを押してカバーを外して表示板を回すだけの簡単操作。
表示窓はカラーユニバーサルデザイン対応。
真上、真下で打掛棒がストップするいたずら施錠防止機能付。
用途
ラバトリーブース
材質
黄銅+樹脂
色
シルバー
仕上
サテンクローム
パネル厚(mm)
12~14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76158135
#610BD-S13
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください