曜日別特売

グレビティーヒンジ

グレビティーヒンジ - BEST[金物]グレビティーヒンジ - BEST[金物]グレビティーヒンジ - BEST[金物]
(3件のレビュー)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。
20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。

用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158266#1602C
6,200
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76158266
2019-03-27
用途: スイングドアの取り付け。
株式会社ダイナックサービス業

商品自体に不満はありません。安い商品ではないので、各パーツごとのばら売りも実施して欲しいです。特に扉のストップ位置を調整するパーツの紛失があり、その都度一式の購入は辛いです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 76158266
2018-04-04
用途: 店舗作業
株式会社 勝プロ

交換金具を寸法で同等品を直ぐに見つけられ助かりました。

対象商品 : 76158266
2018-02-21
用途: スイングドアーに
株式会社明織建設業・工事業

間違いの無い商品でスイングドアーには必ず使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする