曜日別特売

グレビティーヒンジ(面付型)

グレビティーヒンジ(面付型) - BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジ(面付型) - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下内容量1組(2枚)
注意
※左右勝手があります。
※画像はサンプル画像のため、左右勝手は商品仕様をご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04738222#1604A-1
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
76158293#1604A-2
4,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
761582841604A
3,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
761582841604A04738222#1604A-11604A グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物] 04738222グレビティーヒンジ(面付型)BEST(ベスト)[金物]1組(2枚)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04738222
2017-10-18
用途: 通路専用ガード ポール取付用
建設業・工事業

実際に使用してみたらヒンジが左右対称に戻ってくる優れたアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする