グレビティーヒンジ(正面付)

グレビティーヒンジ(正面付) - BEST[金物]グレビティーヒンジ(正面付) - BEST[金物]

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下内容量1セット(2個)
注意
※左右勝手があります。
※画像はサンプル画像になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158302#1604C-1右勝手
5,100
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
76158311#1604C-2左勝手
5,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする