曜日別特売

グレビティーヒンジ(彫込型)

グレビティーヒンジ(彫込型) - BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジ(彫込型) - BEST(ベスト)[金物]

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下内容量1組(2枚)
注意
※左右勝手があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158327#1604B-1右勝手
4,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
76158336#1604B-2左勝手
4,800
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする