曜日別特売

アジャストT型サポート

アジャストT型サポート - BEST[金物]アジャストT型サポート - BEST[金物]

丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。

用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70内容量1個
注意
※カールプラグは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158433#632
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする