BEST(ベスト)[金物]
多段式フランス落
(1件のレビュー)
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途
木製親子開内装ドア
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
150
取付ねじ
本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76158503
#415T-1
ヘアライン
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
76158512
#415T-3
古代ブロンズ
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください