曜日別特売

表示付スライドラッチ(非常解錠機能付)

表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) - SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) - SYS(シブタニ)表示付スライドラッチ(非常解錠機能付) - SYS(シブタニ)
(9件のレビュー)
材質ステンレス仕様引手付付属品非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)適合(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN仕上ヘアーラインセットねじM4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本適合パネル厚さ(mm)30~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158573LB-412
3,190
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途: 取換修理
株式会社名央エンジニアリング

既設取外しにちょっとした工具があれば良いのと取外し説明書があれば嬉しい

対象商品 : 76158573
2020-12-19
用途: トイレの保守部品として購入
建設業・工事業

取付説明書も付属していて取付も安心してできました。
商品もすぐ届きましたので良かったです

対象商品 : 76158573
2022-01-27
用途: トイレノブの交換
教育・研究機関

安価で大変良いのですが、扉の内外の連結部(特に真ん中の表示部)がプラスチック製で耐久性に若干の不安が残ります。

対象商品 : 76158573
2020-05-03
用途: トイレドアのカギ取替

元々付いていた他社と迷いやや安価なので購入したが取っ手部分のドアとの隙間がやや狭く使用感はイマイチだった。価格のみで考えて失敗したと実感。

1が参考にしています
対象商品 : 76158573
2018-12-03
用途: トイレの不具合でがぎの交換をしました
サービス業

ずぶの素人でしたので、中央の白いプラスチックが穴に入れるのに、見えないので苦労しました、取り付けに、もう少し固いものが良いかと思われた。

1が参考にしています
対象商品 : 76158573
2018-02-02
用途: 店舗のトイレに
TOGE電気・ガス・熱供給・水道業

取付も簡単ですぐできました!また利用したいです!!

対象商品 : 76158573
2016-04-29
用途: 修繕
建設業・工事業

安く手に入り、取り替えもスムーズにできました。

対象商品 : 76158573
2017-03-07
用途: トイレ
株式会社丸仁建設

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする