曜日別特売

中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用)

中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) - SYS(シブタニ)中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) - SYS(シブタニ)中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) - SYS(シブタニ)中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) - SYS(シブタニ)中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) - SYS(シブタニ)中心吊グレビティヒンジ(笠木取り付け用) - SYS(シブタニ)

笠木付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。

適合扉質量(kg)30仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159063LH-762
3,850
3,500
3,850(税込)
当日出荷
76159072LH-764
3,850
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする