SYS(シブタニ)
丁番吊グレビティヒンジ
面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)
20
仕様
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159124
LH-71
右
¥
4,180
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
76159133
LH-71
左
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください