SYS(シブタニ)
丁番吊グレビティヒンジ
軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)
20
仕様
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
内容量
1セット(2個)
注意
※LH-90Sは抜け止めタイプです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159142
LH-90
右勝手
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
76159151
LH-90
左勝手
¥
3,850
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
76159167
LH-90S
右勝手
¥
3,960
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
76159176
LH-90S
左勝手
¥
3,960
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください