SYS(シブタニ)
丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様
(1件のレビュー)
スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)
適合扉質量(kg)
20
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159194
LHR-71TN
右勝手
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
76159203
LHR-71TN
左勝手
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください