SYS(シブタニ)
丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様)
パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)
20
付属品
スペーサー2枚、取り付けプレート4枚
材質
ステンレス
タイプ
ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76159212
LHR-74TN
右
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
76159221
LHR-74TN
左
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください