グレビティヒンジ(スタンダード仕様)

グレビティヒンジ(スタンダード仕様) - SYS(シブタニ)グレビティヒンジ(スタンダード仕様) - SYS(シブタニ)グレビティヒンジ(スタンダード仕様) - SYS(シブタニ)

亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。

適合扉質量(kg)30付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚材質亜鉛ダイキャストタイプソリッドパネル仕上焼付塗装角度調整範囲開き/20°きざみセットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159255LH-903
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
76159264LH-903
18,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする