サーフテスト

サーフテスト - Mitutoyo(ミツトヨ)

使いやすさと、多様なニーズの対応を実現した、ハンディタイプの決定版
タッチパネル付き大形カラーグラフィックLCDを搭載し、直感的な操作と高い操作性を両立しています。
従来機能の使いやすさを継承しつつ、さらに使い勝手を向上させるべく、新たな測定補助解析機能を搭載しています。
測定面は、水平面に限らず傾斜面、天井面、垂直面等ワークに合ったさまざまな姿勢で測定できる全姿勢タイプです。
それらをサポートするために豊富なアクセサリーを準備しました。
メモリーカード(オプション)を使用して頂くことで、大量のデータ保存できます。また直近10件の測定データを自動保存する便利な機能(トレース10)がお使いいただけます。
統計処理機能、合否判定機能により、データ管理が容易に行えます。

測定範囲(mm)(X軸)16仕様(評価曲線)断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体・繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算表示部/275×109×198、駆動部/115×23×26.7質量(kg)約1.8(演算表示部、駆動部、標準検出器)内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定速度(mm/s)
先端形状
規格
長さ(mm)
校正証明書
測定力(N)
付属品
機能
表示
タイプ
フィルター
カスタマイズ
校正
充電時間(時間)
測定範囲(μm)
分解能(μm)
スキッド圧(mN)
適合規格
パラメータ
カットオフ値λc(mm)
カットオフ値λs(μm)
標準長さ(mm)
間隔(mm)
表示サイズ(mm)
対応プリント機能
外部接続
合否判定
メモリバックアップ
メモリー機能
測定回数
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57671924SJ-310(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1(スタイラス)5μmR 90°--一般校正4mN接続ケーブル(12AAW066)、粗さ標準片(178-601)、ACアダプタ(357651)、電源コード(02ZAA000)、平面用ノーズピース(12AAA217)、円筒用ノーズピース(12AAA218)、支持足セット(12AAA216)、校正用台(12BAK700)、タッチペン(12BAR507)、保護シート(12BAL402)、記録紙(5巻入り/270732)、キャリングケース(12BAL400)、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能
(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)
演算結果:1段表示、4段表示、波形表示、トレース表示標準駆動タイプGaussian、2CR75、PC75表示、演算させたいパラメータを選択可能数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります)(検出部)360(-200~+160)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm)400以下JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDARa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、λa、λq、Lo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wte、カスタマイズ可能0.08、0.25、0.8、2.5、82.5、80.08、0.25、0.8、2.5、8(0.3~0.6)0.01
(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)
液晶(表示領域)/117.8×88.2測定条件/演算結果/合否判定結果/区間毎の演算結果/公差値/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目(入出力)USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F最大値ルール/16%ルール/平均値ルール、標準偏差(1σ、2σ、3σ)
(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)
電源OFF時の測定条件を保存内蔵メモリ/測定条件(10件)、メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態のバックアップ1件、トレース10データ保存10件約1500回(使用条件、環境等により異なる場合有り)178-570-12
488,000
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86910083SJ-310測定時/0.25、0.5、0.75、リターン時/1(測定力/スタイラス)0.75mN/2μmR 60°(対応)JIS'82、/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA(基準)0.08、0.25、0.8、2.5、8---------------------------
415,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
57671933SJ-310(校正書・トレーサビリティ体系図付)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1(スタイラス)2μmR 60°--一般校正0.75mN接続ケーブル(12AAW066)、粗さ標準片(178-601)、ACアダプタ(357651)、電源コード(02ZAA000)、平面用ノーズピース(12AAA217)、円筒用ノーズピース(12AAA218)、支持足セット(12AAA216)、校正用台(12BAK700)、タッチペン(12BAR507)、保護シート(12BAL402)、記録紙(5巻入り/270732)、キャリングケース(12BAL400)、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能
(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)
演算結果:1段表示、4段表示、波形表示、トレース表示標準駆動タイプGaussian、2CR75、PC75表示、演算させたいパラメータを選択可能数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります)(検出部)360(-200~+160)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm)400以下JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDARa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、λa、λq、Lo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wte、カスタマイズ可能0.08、0.25、0.8、2.5、82.5、80.08、0.25、0.8、2.5、8(0.3~0.6)0.01
(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)
液晶(表示領域)/117.8×88.2測定条件/演算結果/合否判定結果/区間毎の演算結果/公差値/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目(入出力)USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F最大値ルール/16%ルール/平均値ルール、標準偏差(1σ、2σ、3σ)
(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)
電源OFF時の測定条件を保存内蔵メモリ/測定条件(10件)、メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態のバックアップ1件、トレース10データ保存10件約1500回(使用条件、環境等により異なる場合有り)178-570-11
488,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
86910074SJ-310測定時/0.25、0.5、0.75、リターン時/1(測定力/スタイラス)4mN/5μmR 90°(対応)JIS'82、/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA(基準)0.08、0.25、0.8、2.5、8---------------------------
457,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86910083SJ-31019241784SJ-310.SJ-310 サーフテスト(178-570-01) Mitutoyo(ミツトヨ) 19241784サーフテスト(178-570-01)Mitutoyo(ミツトヨ)1台
449,800
税込494,780
注文コードが変更になりました
57671933SJ-310(校正書・トレーサビリティ体系図付)58618309178-520-21(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)画像準備中表面粗さ測定機サーフテストSJMitutoyo(ミツトヨ)1台
519,800
税込571,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする