カネミツ
STB ブッシングシーブ 3V-1
溝数
1
溝の形
3V
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S1(mm)
ボス径db(mm)
寸法dm(mm)
長さl(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76250027
STB 67 × 3V-1
17.4
-
7.6
65
65.8
25
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250036
STB 71 × 3V-1
17.4
-
7.6
65
69.8
25
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250045
STB 75 × 3V-1
17.4
-
7.6
71
73.8
25
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250054
STB 80 × 3V-1
17.4
-
7.6
71
78.8
25
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250063
STB 90 × 3V-1
17.4
-
17.6
80
88.8
35
¥
3,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250072
STB 100 × 3V-1
17.4
-
17.6
80
98.8
35
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250081
STB 112 × 3V-1
17.4
-
17.6
80
110.8
35
¥
4,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250097
STB 125 × 3V-1
17.4
-
17.6
80
123.8
35
¥
4,910
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250106
STB 140 × 3V-1
17.4
15
17.6
80
138.8
35
¥
5,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250115
STB 160 × 3V-1
17.4
15
17.6
80
158.8
35
¥
6,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250124
STB 180 × 3V-1
17.4
15
22.6
100
178.8
40
¥
7,580
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250133
STB 200 × 3V-1
17.4
15
22.6
100
198.8
40
¥
8,510
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250142
STB 250 × 3V-1
17.4
15
22.6
100
248.8
40
¥
9,890
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76250151
STB 315 × 3V-1
17.4
15
22.6
100
313.8
40
¥
15,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください