STB ブッシング 13070

STB ブッシング 13070 - カネミツ
タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76253703STB 13070 × 48-N48
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253712STB 13070 × 50-N50
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253721STB 13070 × 55-N55
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253737STB 13070 × 60-N60
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253746STB 13070 × 65-N65
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253755STB 13070 × 70-N70
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253764STB 13070 × 75-N75
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253773STB 13070 × 80-N80
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253782STB 13070 × 85-N85
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
76253791STB 13070 × 90-N90
18,690
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする