ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)

ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) - KFC(ケー・エフ・シー)
(1件のレビュー)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。

用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
注意
※メーカーが指定するドリル径及び穿孔長さにて施工して下さい。アンカーの打込みには専用打込棒が必要です。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径(Φmm)
ボルト長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85840851ドブ B8601箱(50本)M812.06012.5406
6,750
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
85840867ドブ B8651箱(50本)M812.06512.54011
7,000
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
85840876ドブ B8701箱(50本)M812.07012.54016
7,250
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
85840885ドブ B10701箱(50本)M1013.87014.5458
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
85840894ドブ B10801箱(50本)M1013.88014.54518
10,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
85840903ドブ B101001箱(200本)M1013.810014.54538
52,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
85840912ドブ B101201箱(200本)M1013.812014.54558
58,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85840921ドブ B121001箱(100本)M1217.310018.05721
30,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
85840937ドブ B121251箱(100本)M1217.312518.06736
35,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85840946ドブ B121601箱(80本)M1217.316018.06771
32,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
85840955ドブ B122001箱(80本)M1217.320018.067111
38,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85840964ドブ B161001箱(50本)M1621.710022.56211
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85840973ドブ B161251箱(50本)M1621.712522.57226
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85840982ドブ B161601箱(50本)M1621.716022.57261
33,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
85840991ドブ B162001箱(40本)M1621.720022.572101
32,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85841007ドブ B201701箱(30本)M2027.217028.08850
33,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85841016ドブ B202001箱(25本)M2027.220028.08880
34,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85841025ドブ B222001箱(20本)M2231.820033.010362
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85841034ドブ B242001箱(15本)M2434.020035.011547
35,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85840964
2024-05-02
用途: 壁への金物固定
株式会社ミライト・テクノロジーズ建設業・工事業

いつも使用しているメーカーなので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする