曜日別特売

プロ用 直線ポータブルミシン

プロ用 直線ポータブルミシン - SINGER(シンガー)[縫製用品]

自動糸切りで能率アップ!
ジョーゼットからジーンズまで美しく縫い上げる!
プロは縫い目にこだわる。だから手元は常に明るく!
押えの上げ・下げもひざでやる!ひざを使って布押えの操作ができますので縫いはじめ、縫い終わりの作業も両手が使えます。
縫っている途中でもスペアボビンの準備がOK!
なめらかな回転・耐久性の優れたベアリング軸受け採用

付属品基本押え、三つ巻き押え、ファスナー押え、レザー押え、ボビン4個、付属ケース、DB針(#14×2本、#11×3本)、ねじまわし×2、クロスガイド、油さし、ひざ上げレバー、糸こま押え、糸こまネット、糸こまホルダー、ブラシ、ワイドテーブル、フットコントローラー質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×218×338(ワイドテーブル600×280)機能糸切りボタン、返し縫いレバー、ボビンケースが取り出しやすい大きな取り出し口、長時間の作業にも足が疲れにく薄型コントローラー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76260396103 DELUXE
170,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする