曜日別特売

職業用本縫いミシン SPUR30DX

職業用本縫いミシン SPUR30DX - JUKI

縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。
多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。
耐久性抜群、静音設計。
自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え
家庭用針採用。

付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76260457TL-30DX
185,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする