ノーブランド
ドライバー
ミシンのほとんどのネジに使えるタイプです。
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(mm)
軸長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76261744
大
大
125
61
4.5
0.6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
76261753
小
小
80
40
2
0.4
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください