HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ

HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ - クラウン[縫製関連]HAボビン(プラ)透明 厚11.5ミリ - クラウン[縫製関連]
(10件のレビュー)

厚み11.5ミリの一般家庭用のミシン用です。
ボビンケースを使うミシンにも使用できます。

用途家庭用適合ブラザーミシンの学校用。 シンガーミシンの5000・5300・5400・6400シリーズ SREクラス 7900/DXクラス QT60/300/700/7000/9000シリーズ ST9500シリーズ SH330他 ジャノメミシンのほとんどの機種に使えます。 トヨタミシンのほとんどの機種に使えます。 ジャガーミシンのほとんどの機種に使えます。 ジューキミシンのHZL-008・008N・009 AT-5800・5800N材質ポリカーボネート幅(mm)11.5内径(Φmm)6.2外径(Φmm)20.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76262015-
オープン
36
40(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: ミシンに
その他業種

プラが厚手で丈夫な感じです。糸をまく部分も筋が入っていてまきやすそうです。

対象商品 : 76262015
2025-07-01
用途: 家庭用ミシンでの縫製
その他業種

ミシンメーカーの純正品は高いのでこちらを使っていますが、全く問題ありません

対象商品 : 76262015
2022-07-07
用途: ジャノメ 家庭用ミシンに使用
建設業・工事業

純正品は高いのでコチラを購入
何の問題もなし
品質もよくて安くて助かり またリピートしたいですね

対象商品 : 76262015
2022-03-19
用途: 家庭用ミシンに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

蛇の目ミシンの家庭用に使用中にギザギザが有るので巻きがキレイに行くかなと思って購入しました。

対象商品 : 76262015
2021-08-24
用途: 洋裁時

溝があるので、糸巻がキレイに出来ます。強度も問題ありません。

対象商品 : 76262015
2020-12-11
用途: ミシン

使用には全く問題なし。早速、色々な糸を巻いて使っています。

対象商品 : 76262015
2020-08-14
用途: ミシン糸の巻き付けに利用
メディホーム株式会社医療・福祉・介護関連業

いつも、このボビンを利用させて頂いています。ポリカーボネート仕様の為、非常に堅牢な商品で、ミシンでの活用に安定して長期的に利用が可能です。標準サイズのため、多くのミシンでも共用できるので便利です。

2020-05-05
用途: 家庭用のジャノメで使用

安いのにバリもなくとても綺麗でした。また購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする