曜日別特売

シンガーモナミ用ボビン 厚み10.5ミリ

シンガーモナミ用ボビン 厚み10.5ミリ - クラウン[縫製関連]シンガーモナミ用ボビン 厚み10.5ミリ - クラウン[縫製関連]
(8件のレビュー)

シンガーの水平釜使用のモナミクラス専用のボビンです。
ボビンの上下面が丸くなっています。

用途家庭用適合シンガーミシンで針が斜め(スラントタイプ)になっている機種 シンガー300・500・1500・1600・1700・1800クラス シンガー9210 4800C 6200N/Cシリーズ QT800/900クラス他材質ポリカーボネート幅(mm)10.8内径(Φmm)6.2外径(Φmm)20.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76262033-
オープン
55
61(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76262033
2022-06-09
用途: 洋裁
卸売・小売業

二十数年前から使い続けているミシンSINGER nuinui 5805C でも問題なく縫えていますが、下糸巻き軸へのセットは、ややキツイです。

対象商品 : 76262033
2021-10-13
用途: ハンドメイドの作品作り
木頭運送有限会社運輸・通信業

厚み10.5ミリのボビンがなかなか見つからず、モノタロウさんだけでしか販売されていませんでした。やっと見つけた~。

対象商品 : 76262033
2021-02-08
用途: 消耗交換時

納期がかかりましたが、無事受取り使用することができました。

対象商品 : 76262033
2020-12-08
用途: ミシン縫い
不動産業

このサイズのボビンが見つからず困っていたところ、安価で希望数量が購入できたので大変喜んでいます。丁寧な梱包で配送頂き有難うございました。

対象商品 : 76262033
2020-10-12
用途: 縫製
株式会社ムラマツコーポレーション建設業・工事業

家庭用ミシンの使うのですが、他で買ったボビンでは厚みが11.5mmのもので縫製に支障が生じました。ボビンのたかさが1mm違っていて、こちらのサイトでやっと10.5mmを見つけてほっとしました。最近のものは11.5mmが主流のようですが10.5mmのものもずっと販売していただければ助かります。

対象商品 : 76262033
2020-05-15
用途: 20年位前のシンガーミシンに使用。滑らかに動きます
不動産業

中央が丸く盛り上がったこの形は、ボビンが滑らかに動く気がします。
商品説明には10,8ミリと記載があったので迷いましたが、厚み10,5ミリの純正品と同じサイズに思えました。(混ぜてしまうとわからない位)
この価格はリーズナブルですね。

対象商品 : 76262033
2020-04-05
用途: 予備のボビンとして使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

ミシンに装着し縫ってトライしました。うまく縫うことができました。

対象商品 : 76262033
2018-04-09
用途: もちろんお裁縫
電気・ガス・熱供給・水道業

モナミをご使用ならば必須のボビンです。
他のボビンでは全くお話になりません。
逆に他の縦釜、水平釜にも普通に使用可能です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボビン/ホビンケース/釜」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする