ステン ジャックポイント リーマフレキ

ステン ジャックポイント リーマフレキ - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
頭部形状リーマフレキ種類ジャックポイントリーマフレキ種別クロムフリー寸法H(mm)2.6寸法d(mm)4.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)7.5寸法k(mm)8.5寸法p(mm)1.4寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76263336540-4311箱(350本)4×2828.013.0全ねじ
オープン
取扱い終了
76263345540-4321箱(300本)4×3232.017.0全ねじ
オープン
取扱い終了
76263354540-4341箱(150本)4×4545.012~3037.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76263345
2023-05-17
用途: ガレージの内装DIY
医療・福祉・介護関連業

ガレージの鋼板に合板を固定するために使用しました。
ねじとしての性能は問題なく、スムーズに作業できました。
ただ表品の色が写真では黒っぽく写っていますが、実際は普通の銀色です。
黒いねじを探している場合には注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
251:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする