曜日別特売

ロック&ロック ビスフリーコンテナ 浅型

ロック&ロック ビスフリーコンテナ 浅型 - LOCK&LOCK
(2件のレビュー)

本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。

形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
注意
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77650754LBF8050.181104990
700
取扱い終了
77650763LBF8060.3513551102
760
取扱い終了
77650772LBF8100.3615345110
900
取扱い終了
77650781LBF815M0.7518063130
1,080
取扱い終了
77650797LBF817120569134
1,750
取扱い終了
77650806LBF8241.623270165
1,800
取扱い終了
77650815LBF8343.929584230
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77650806
2020-06-21
用途: 手芸用品用収納として。
その他業種

ミシン周りの小物を纏める為に調達、綺麗に収まった。
しかし、旧式のモノと異なりフタを閉める際丁寧さを要求される、
その点だけは少し使い悪くなった印象。
フタの柄も用途次第で好みが判れそうでもあり、旧仕様も欲しい感。
その辺の改善も期待しつつ 評価は★4とした。

対象商品 : 77650781
2020-06-07
用途: 調理後の保存
その他業種

しっかり密閉されていて気持ちがいいです。
スタッキングも気持ちよく冷蔵庫内がきれいに片付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする