ハーネス用ジョイントボックス

ハーネス用ジョイントボックス - 明工社ハーネス用ジョイントボックス - 明工社ハーネス用ジョイントボックス - 明工社ハーネス用ジョイントボックス - 明工社ハーネス用ジョイントボックス - 明工社ハーネス用ジョイントボックス - 明工社ハーネス用ジョイントボックス - 明工社ハーネス用ジョイントボックス - 明工社
(1件のレビュー)

結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。

用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です定格電流(A)20定格電圧(V)125仕様結線完了表示付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分岐数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77496282MJ24952(送り付)-
1,980
1,298
1,428(税込)
当日出荷
77496291MJ24964(送り付)-
3,250
2,298
2,528(税込)
当日出荷
26601278MJ2495B2(送り付)
1,980
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26601287MJ2495M2(送り付)
1,980
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26601296MJ2495R2(送り付)
1,980
1,298
1,428(税込)
当日出荷
26601305MJ2495W2(送り付)
1,980
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
26601314MJ2496B4(送り付)
3,250
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
26601323MJ2496M4(送り付)
3,250
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
26601339MJ2496R4(送り付)
3,250
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
26601348MJ2496W4(送り付)
3,250
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77496282
2020-02-10
用途: OAフロアー内の増設用

パナソニックと互換品かと思ったのですが、微妙に違い、パナのハーネスコンセントは合いませんでした。結局、専用のハーネスを購入する羽目になりました。ここだけ残念。(アース端子がパナは少し大きくて長い)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする