AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ - CKD
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造内容量1個
全202種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
接続口径
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79898953AB42E4-03-4-03M-AC100VRcRc3/8AC1003/8ニトリルゴム
30,910
27,088
29,797(税込)
8日以内出荷
返品不可
79897955AB42E4-03-4-B5TB-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
32,120
28,263
31,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
79897964AB42E4-03-6-B5TB-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
32,120
28,263
31,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
79897973AB42E4-02-2-B5T-AC200VRcRc1/4AC2001/4フッ素ゴム
31,900
28,050
30,855(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898971AB42E4-03-6-03M-AC100VRcRc3/8AC1003/8ニトリルゴム
30,910
27,088
29,797(税込)
8日以内出荷
返品不可
79897982AB42E4-02-4-B3MB-AC100VRcRc1/4AC1001/4フッ素ゴム
32,450
28,538
31,392(税込)
8日以内出荷
返品不可
79897991AB42E4-02-4-B3MB-AC200VRcRc1/4AC2001/4フッ素ゴム
32,450
28,538
31,392(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898996AB42E4-03-6-H3M-AC200VRcRc3/8AC2003/8ニトリルゴム
30,910
27,088
29,797(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899005AB42E4-03-7-03M-AC100VRcRc3/8AC1003/8ニトリルゴム
30,910
27,088
29,797(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898016AB42E4-03-4-B3MB-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
32,450
28,538
31,392(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898025AB42E4-03-4-B3MB-AC200VRcRc3/8AC2003/8フッ素ゴム
32,450
28,538
31,392(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899041AB42E4-02-2-E3TB-AC100VRcRc1/4AC1001/4フッ素ゴム
31,460
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898043AB42E4-02-7-L5T-AC200VRcRc1/4AC2001/4ニトリルゴム
35,200
30,938
34,032(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899057AB42E4-02-6-E3TB-AC200VRcRc1/4AC2001/4フッ素ゴム
31,460
27,575
30,333(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898052AB42E4-03-2-D5T-AC200VRcRc3/8AC2003/8ニトリルゴム
35,200
30,938
34,032(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899066AB42E4-02-6-N3TB-DC24VRcRc1/4DC241/4PTFE
35,860
31,425
34,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898061AB42E4-03-6-L5T-AC100VRcRc3/8AC1003/8ニトリルゴム
35,200
30,938
34,032(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898077AB42E4-02-1-B3M-AC200VRcRc1/4AC2001/4フッ素ゴム
32,230
28,325
31,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899075AB42E4-02-7-N3TB-DC24VRcRc1/4DC241/4PTFE
35,860
31,425
34,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898086AB42E4-02-2-B3M-AC200VRcRc1/4AC2001/4フッ素ゴム
32,230
28,325
31,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899084AB42E4-02-3-03TB-DC24VRcRc1/4DC241/4ニトリルゴム
29,590
25,925
28,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899093AB42E4-02-1-E3T-AC100VRcRc1/4AC1001/4フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898095AB42E4-03-7-B3L-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
32,230
28,325
31,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899102AB42E4-02-1-E3T-AC200VRcRc1/4AC2001/4フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898104AB42E4-03-7-B3L-AC200VRcRc3/8AC2003/8フッ素ゴム
32,230
28,325
31,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899111AB42E4-02-3-M3T-AC100VRcRc1/4AC1001/4フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898113AB42E4-03-7-B3M-AC200VRcRc3/8AC2003/8フッ素ゴム
32,230
28,325
31,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899127AB42E4-02-5-E3T-AC100VRcRc1/4AC1001/4フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899136AB42E4-02-6-E3T-AC100VRcRc1/4AC1001/4フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899145AB42E4-02-7-K3T-DC24VRcRc1/4DC241/4PTFE
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899154AB42E4-03-1-R3T-AC200VRcRc3/8AC2003/8エチレンプロピレンゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898156AB42E4-03-7-M5L-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
41,470
36,438
40,082(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898165AB42E4-03-3-B3TB-DC24VRcRc3/8DC243/8フッ素ゴム
30,910
27,163
29,879(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899163AB42E4-03-3-E3T-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899172AB42E4-03-3-E3T-AC200VRcRc3/8AC2003/8フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898174AB42E4-03-5-B3TB-DC24VRcRc3/8DC243/8フッ素ゴム
30,910
27,163
29,879(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899181AB42E4-03-3-M3T-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898183AB42E4-03-6-B3TB-DC24VRcRc3/8DC243/8フッ素ゴム
30,910
27,163
29,879(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899197AB42E4-03-7-E3T-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898201AB42E4-03-7-D3L-AC100VRcRc3/8AC1003/8ニトリルゴム
35,530
31,213
34,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899206AB42E4-03-7-E3T-AC200VRcRc3/8AC2003/8フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898217AB42E4-03-7-D3L-AC200VRcRc3/8AC2003/8ニトリルゴム
35,530
31,213
34,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899215AB42E4-03-7-M3T-AC100VRcRc3/8AC1003/8フッ素ゴム
31,240
27,363
30,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898226AB42E4-02-5-B3T-DC24VRcRc1/4DC241/4フッ素ゴム
30,690
26,950
29,645(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899224AB42E4-03-6-F3T-DC24VRcRc3/8DC243/8PTFE
35,640
31,213
34,334(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898235AB42E4-03-7-05L-AC200VRcRc3/8AC2003/8ニトリルゴム
35,860
31,488
34,637(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899233AB42E4-03-7-C3TB-AC100VRcRc3/8AC1003/8PTFE
27,720
24,275
26,703(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899242AB42E4-02-2-03T-DC12VRcRc1/4DC121/4ニトリルゴム
29,370
25,713
28,284(税込)
8日以内出荷
返品不可
79898244AB42E4-02-2-D3T-DC110VRcRc1/4DC1101/4ニトリルゴム
33,990
29,838
32,822(税込)
8日以内出荷
返品不可
79899251AB42E4-02-3-03T-DC12VRcRc1/4DC121/4ニトリルゴム
29,370
25,713
28,284(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする