AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~)

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) - CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-~) - CKD
種別部品内容量1個
全58種類を絞り込む
定格電圧(V)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ポート数
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80026852AB42-2E-COIL-DC100VDC1002直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026974AB42-2G-COIL-DC100VDC1002直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027096AB42-2HS-COIL-AC100VAC1002直動式
7,110
6,675
7,343(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027141AB42-3A-COIL-AC100VAC1002直動式
5,090
4,775
5,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027263AB42-4AS-COIL-AC100VAC1002直動式
6,330
5,938
6,532(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027306AB42-5A-COIL-AC100VAC1002直動式
6,850
6,425
7,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027324AB42-COIL-AC100VAC1002直動式
3,900
3,663
4,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027403AB42-SURGE-KILLER-AC100VAC1002直動式
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026861AB42-2E-COIL-DC12VDC122直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026983AB42-2G-COIL-DC12VDC122直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027105AB42-2HS-COIL-AC200VAC2002直動式
7,110
6,675
7,343(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027157AB42-3A-COIL-AC200VAC2002直動式
5,090
4,775
5,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027272AB42-4AS-COIL-AC200VAC2002直動式
6,330
5,938
6,532(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027315AB42-5A-COIL-AC200VAC2002直動式
6,850
6,425
7,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027333AB42-COIL-AC200VAC2002直動式
3,900
3,756
4,132(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027412AB42-SURGE-KILLER-AC200VAC2002直動式
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026877AB42-2E-COIL-DC24VDC242直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026992AB42-2G-COIL-DC24VDC242直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027114AB42-2H-COIL-DC24VDC242直動式
6,380
5,988
6,587(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027166AB42-3A-COIL-DC100VDC1002直動式
5,090
4,775
5,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027281AB42-4A-COIL-AC100VAC1002直動式
5,190
4,863
5,349(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027421AB42-SURGE-KILLER-DC24VDC242直動式
1,160
1,088
1,197(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026886AB42-2E-COIL-DC48VDC482直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027001AB42-2G-COIL-DC48VDC482直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027123AB42-2H-COIL-AC100VAC1002直動式
5,710
5,350
5,885(税込)
7日以内出荷
返品不可
80027175AB42-3A-COIL-DC12VDC122直動式
5,090
4,775
5,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027297AB42-4A-COIL-AC200VAC2002直動式
5,190
4,863
5,349(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026895AB42-2ES-COIL-DC100VDC1002直動式
7,640
7,175
7,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027017AB42-2GS-COIL-DC100VDC1002直動式
7,640
7,175
7,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027132AB42-2H-COIL-AC200VAC2002直動式
5,710
5,350
5,885(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027184AB42-3A-COIL-DC24VDC242直動式
5,090
4,775
5,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026904AB42-2ES-COIL-DC12VDC122直動式
7,640
7,175
7,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027026AB42-2GS-COIL-DC12VDC122直動式
7,640
7,175
7,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027193AB42-3A-COIL-DC48VDC482直動式
5,090
4,775
5,253(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026913AB42-2ES-COIL-DC24VDC242直動式
7,640
7,175
7,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027035AB42-2GS-COIL-DC24VDC242直動式
7,640
7,175
7,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027202AB42-3AS-COIL-AC100VAC1002直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026922AB42-2ES-COIL-DC48VDC482直動式
7,640
7,175
7,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027044AB42-2GS-COIL-DC48VDC482直動式
7,640
7,175
7,893(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027211AB42-3AS-COIL-AC200VAC2002直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026931AB42-2ES-COIL-AC100VAC1002直動式
6,950
6,513
7,164(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027053AB42-2GS-COIL-AC100VAC1002直動式
6,950
6,513
7,164(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027227AB42-3AS-COIL-DC100VDC1002直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026947AB42-2ES-COIL-AC200VAC2002直動式
6,950
6,513
7,164(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027062AB42-2GS-COIL-AC200VAC2002直動式
6,950
6,513
7,164(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027236AB42-3AS-COIL-DC12VDC122直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026956AB42-2E-COIL-AC100VAC1002直動式
5,540
5,188
5,707(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027071AB42-2G-COIL-AC100VAC1002直動式
5,540
5,188
5,707(税込)
8日以内出荷
返品不可
80027245AB42-3AS-COIL-DC24VDC242直動式
6,230
5,850
6,435(税込)
8日以内出荷
返品不可
80026965AB42-2E-COIL-AC200VAC2002直動式
5,540
5,188
5,707(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする