APLUS(クマモト)
点検口用ピボットヒンジ
適合扉厚(mm)
20~40
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
850
材質
鉄
仕上
クロメート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79438816
PH-100
¥
840
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください