APLUS(クマモト)
戸当
材質
ゴム
厚さ(mm)
2.2
色
クリアー
仕上
クリアー
直径(mm)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79439805
D-3M-2
¥
13,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください