日東工器
NKビット
用途
電動ドライバ用ビット
形名
プラス
適合機種
DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用
軸径(Φmm)
6.35 六角
内容量
1セット(10本)
全6種類を絞り込む
全長(mm)
75
100
150
先端サイズ
2
3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75285655
30876
75
2
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285664
30877
100
2
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285673
30878
150
2
¥
3,330
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285682
30879
75
3
¥
1,540
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75285691
30880
100
3
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285707
30881
150
3
¥
3,330
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください