日東工器
NKビット
用途
電動ドライバ用ビット
形名
六角ボックス
適合機種
DLV7200/8100/8200/45/70シリーズ用
軸径(Φmm)
6.35 六角
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75285734
30884
75
10
8
16
¥
6,260
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285743
30885
100
10
8
16
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285752
30886
75
13
10
19
¥
6,690
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75285761
30887
100
13
10
19
¥
8,560
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください