CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~)

CAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) - CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) - CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) - CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) - CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) - CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) - CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) - CKDCAC4シリーズ クランプシリンダ(CAC4-T5~) - CKD
種別部品作動方式複動形内容量1個
全40種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81562521CAC4-T5H-40-10040100
2,790
2,650
2,915(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562722CAC4-T5V-40-10040100
2,790
2,650
2,915(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562537CAC4-T5H-40-12540125
2,820
2,675
2,943(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562731CAC4-T5V-40-12540125
2,820
2,675
2,943(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562546CAC4-T5H-40-15040150
2,850
2,700
2,970(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562747CAC4-T5V-40-15040150
2,850
2,700
2,970(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562555CAC4-T5H-40-504050
2,720
2,575
2,833(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562756CAC4-T5V-40-504050
2,720
2,575
2,833(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562564CAC4-T5H-40-754075
2,750
2,600
2,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562765CAC4-T5V-40-754075
2,750
2,600
2,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562573CAC4-T5H-50-10050100
2,860
2,713
2,984(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562774CAC4-T5V-50-10050100
2,860
2,713
2,984(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562582CAC4-T5H-50-12550125
2,900
2,750
3,025(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562783CAC4-T5V-50-12550125
2,900
2,750
3,025(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562591CAC4-T5H-50-15050150
2,930
2,788
3,067(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562792CAC4-T5V-50-15050150
2,930
2,788
3,067(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562607CAC4-T5H-50-505050
2,790
2,650
2,915(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562801CAC4-T5V-50-505050
2,790
2,650
2,915(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562616CAC4-T5H-50-755075
2,830
2,688
2,957(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562817CAC4-T5V-50-755075
2,830
2,688
2,957(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562625CAC4-T5H-63-10063100
3,170
3,025
3,328(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562826CAC4-T5V-63-10063100
3,170
3,025
3,328(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562634CAC4-T5H-63-12563125
3,210
3,063
3,369(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562835CAC4-T5V-63-12563125
3,210
3,063
3,369(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562643CAC4-T5H-63-15063150
3,250
3,113
3,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562844CAC4-T5V-63-15063150
3,250
3,113
3,424(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562652CAC4-T5H-63-506350
3,100
2,950
3,245(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562853CAC4-T5V-63-506350
3,100
2,950
3,245(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562661CAC4-T5H-63-756375
3,130
2,988
3,287(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562862CAC4-T5V-63-756375
3,130
2,988
3,287(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562677CAC4-T5H-80-10080100
3,240
3,100
3,410(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562871CAC4-T5V-80-10080100
3,240
3,100
3,410(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562686CAC4-T5H-80-12580125
3,270
3,125
3,438(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562887CAC4-T5V-80-12580125
3,270
3,125
3,438(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562695CAC4-T5H-80-15080150
3,290
3,150
3,465(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562896CAC4-T5V-80-15080150
3,290
3,150
3,465(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562704CAC4-T5H-80-508050
3,190
3,050
3,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562905CAC4-T5V-80-508050
3,190
3,050
3,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562713CAC4-T5H-80-758075
3,230
3,088
3,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
81562914CAC4-T5V-80-758075
3,230
3,088
3,397(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする