CKD
CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁
使用圧力範囲(MPa)
0.03~1.0
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(kPa)
30
内容量
1個
全8種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
4
6
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82052695
CHL-H66
CADデータダウンロード
6
チューブ外径
¥
1,980
¥
1,857
¥
2,043
(税込)
当日出荷
82052704
CHL-H44-P70
4
チューブ外径
¥
4,860
¥
4,375
¥
4,813
(税込)
13日以内出荷
返品不可
82052713
CHL-H44-P74
4
チューブ外径
¥
4,860
¥
4,375
¥
4,813
(税込)
13日以内出荷
返品不可
82052722
CHL-M54-A
CADデータダウンロード
4
M×チューブ外径
¥
1,650
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82052731
CHL-M54-B
CADデータダウンロード
4
M×チューブ外径
¥
1,650
¥
1,526
¥
1,679
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82052747
CHL-H66-P70
6
チューブ外径
¥
5,050
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
13日以内出荷
返品不可
82052756
CHL-H66-P74
6
チューブ外径
¥
5,050
¥
4,538
¥
4,992
(税込)
13日以内出荷
返品不可
82052765
CHL-H44
CADデータダウンロード
4
チューブ外径
¥
1,760
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください