曜日別特売

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CB~) - CKD
作動方式複動・片ロッド形内容量1個
全110種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82095072CMA2-CB-30-50-L3050
17,590
17,100
18,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095081CMA2-CB-40-50-T2H3-D-Y4050
19,890
19,088
20,997(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095097CMA2-CB-30-75-T0H5-D-I3075
16,700
16,038
17,642(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095106CMA2-CB-40-300-T2H-D-Y40300
22,980
22,038
24,242(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095115CMA2-CB-30-30-T0H-D-Y3030
15,380
14,725
16,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095124CMA2-CB-30-35-T0H-D-Y3035
15,380
14,725
16,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095133CMA2-CB-20-100-T0H-D-Y20100
14,060
13,463
14,809(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095142CMA2-CB-30-300-T0H-D-Y30300
19,230
18,300
20,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095151CMA2-CB-40-100-T0H3-D40100
16,590
15,763
17,339(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095167CMA2-CB-40-400-T0H-D40400
20,450
19,388
21,327(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095176CMA2-CB-40-75-T0H-D-Y4075
17,200
16,300
17,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095185CMA2-CB-30-400-T0H-D-Y30400
20,770
19,675
21,643(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095194CMA2-CB-30-75-T0H5-D-Y3075
17,360
16,438
18,082(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095203CMA2-CB-40-100-T0H-D-Y40100
17,580
16,650
18,315(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095212CMA2-CB-40-500-T0H-D-Y40500
23,630
22,350
24,585(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095221CMA2-CB-30-350-T0H-D-Y30350
20,220
19,125
21,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095237CMA2-CB-40-300-T0H-D-Y40300
20,660
19,538
21,492(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095246CMA2-CB-30-75-J3075
13,880
13,100
14,410(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095255CMA2-CB-40-150-T0H3-D40150
17,470
16,513
18,164(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095264CMA2-CB-30-100-J30100
14,410
13,613
14,974(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095273CMA2-CB-30-900-T0H-T-I30900
31,550
29,775
32,753(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095282CMA2-CB-40-100-J40100
15,780
14,850
16,335(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095291CMA2-CB-30-75-JY3075
15,630
14,688
16,157(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095307CMA2-CB-40-25-J4025
13,950
13,075
14,383(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095316CMA2-CB-40-100-JY40100
17,530
16,438
18,082(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095325CMA2-CB-30-1000-T0H-D-I301000
31,330
29,288
32,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095334CMA2-CB-30-25-T0H-H-Y3025
12,910
12,063
13,269(税込)
5日以内出荷
返品不可
82095343CMA2-CB-40-50-JY4050
16,330
15,213
16,734(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095352CMA2-CB-30-35-I3035
10,540
9,825
10,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095361CMA2-CB-20-170-I20170
10,760
9,963
10,959(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095377CMA2-CB-30-200-I30200
12,850
11,888
13,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
82095386CMA2-CB-30-100-I30100
11,370
10,513
11,564(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095395CMA2-CB-20-30020300
11,160
10,288
11,317(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095404CMA2-CB-40-100-I40100
12,740
11,750
12,925(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095413CMA2-CB-30-600-T0H-R-Y30600
22,200
20,450
22,495(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095422CMA2-CB-40-50040500
17,700
16,263
17,889(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095431CMA2-CB-20-250-PY20250
14,670
13,475
14,823(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095447CMA2-CB-30-30030300
13,300
12,213
13,434(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095456CMA2-CB-40-50-I4050
11,970
10,988
12,087(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095465CMA2-CB-30-25030250
12,640
11,588
12,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095474CMA2-CB-20-300-PY20300
15,440
14,163
15,579(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095483CMA2-CB-30-250-Y30250
14,390
13,175
14,493(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095492CMA2-CB-30-303030
9,450
8,638
9,502(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095501CMA2-CB-30-503050
9,450
8,638
9,502(税込)
6日以内出荷
返品不可
82095517CMA2-CB-20-502050
7,200
6,575
7,233(税込)
6日以内出荷
返品不可
82095526CMA2-CB-30-30-Y3030
11,200
10,225
11,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095535CMA2-CB-30-35-Y3035
11,200
10,225
11,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095544CMA2-CB-30-40-Y3040
11,200
10,225
11,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
82095553CMA2-CB-30-50-Y3050
11,200
10,225
11,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
82095562CMA2-CB-20-30-Y2030
8,950
8,163
8,979(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする