曜日別特売

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-LS~) - CKD
作動方式複動・片ロッド形内容量1個
全14種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82101564CMA2-LS-30-50-J3050
12,280
11,600
12,760(税込)
6日以内出荷
返品不可
82101573CMA2-LS-40-50-T2H-R4050
13,260
12,438
13,682(税込)
5日以内出荷
返品不可
82101582CMA2-LS-20-25-I2025
7,030
6,525
7,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101591CMA2-LS-30-303030
8,580
7,775
8,553(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101607CMA2-LS-30-403040
8,580
7,775
8,553(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101616CMA2-LS-20-50-PY2050
10,610
9,588
10,547(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101625CMA2-LS-20-402040
6,330
5,713
6,284(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101634CMA2-LS-20-25-Y2025
7,690
6,925
7,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101643CMA2-LS-20-25-P2025
8,470
7,625
8,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101652CMA2-LS-30-25-P3025
11,020
9,913
10,904(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101661CMA2-LS-30-173017
8,200
7,363
8,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101677CMA2-LS-30-203020
8,200
7,363
8,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
82101686CMA2-LS-40-25-Y4025
11,270
10,113
11,124(税込)
6日以内出荷
返品不可
82101695CMA2-LS-40-354035
10,010
8,827
9,710(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする