CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~)

CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) - CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) - CKD
作動方式複動・片ロッド形内容量1個
全86種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82106062CMA2-TB-20-250-J20250
16,610
16,100
17,710(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106087CMA2-TB-30-200-T0H3-T-B230200
19,960
19,213
21,134(税込)
5日以内出荷
返品不可
82106096CMA2-TB-20-75-T0H-D-B22075
12,660
12,188
13,407(税込)
5日以内出荷
返品不可
82106105CMA2-TB-20-400-T0H-D20400
16,820
16,163
17,779(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106114CMA2-TB-40-50-T2H-D-YB24050
19,920
19,100
21,010(税込)
5日以内出荷
返品不可
82106123CMA2-TB-40-400-J40400
24,520
23,413
25,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106132CMA2-TB-30-50-J3050
13,150
12,463
13,709(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106141CMA2-TB-40-100-T0H3-D-YB240100
19,130
18,063
19,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
82106157CMA2-TB-30-35-T0H-H3035
11,540
10,888
11,977(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106166CMA2-TB-30-100-JB230100
15,200
14,325
15,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106175CMA2-TB-40-150-T0H-D-Y40150
18,460
17,400
19,140(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106184CMA2-TB-40-75-J4075
15,260
14,338
15,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106193CMA2-TB-40-100-J40100
15,780
14,850
16,335(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106202CMA2-TB-30-50-JYB23050
15,690
14,763
16,239(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106211CMA2-TB-40-75-JB24075
16,050
15,050
16,555(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106227CMA2-TB-40-25-J4025
13,950
13,075
14,383(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106236CMA2-TB-40-50-J4050
14,580
13,625
14,988(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106245CMA2-TB-40-50-JB24050
15,370
14,338
15,772(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106254CMA2-TB-40-75-JMYB24075
19,590
18,250
20,075(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106263CMA2-TB-40-100-T0H-H-B240100
14,530
13,525
14,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
82106272CMA2-TB-30-300-IB230300
15,180
14,113
15,524(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106281CMA2-TB-30-75-I3075
10,980
10,163
11,179(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106297CMA2-TB-20-33020330
11,870
10,975
12,073(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106306CMA2-TB-40-500-Y40500
19,450
17,850
19,635(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106315CMA2-TB-40-150-I40150
13,620
12,500
13,750(税込)
6日以内出荷
返品不可
82106324CMA2-TB-30-25030250
12,640
11,588
12,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106333CMA2-TB-40-150-IB240150
14,410
13,213
14,534(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106342CMA2-TB-40-50-PI4050
14,820
13,563
14,919(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106351CMA2-TB-30-303030
9,450
8,638
9,502(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106367CMA2-TB-30-403040
9,450
8,638
9,502(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106376CMA2-TB-30-453045
9,450
8,638
9,502(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106385CMA2-TB-40-30040300
14,730
13,450
14,795(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106394CMA2-TB-20-402040
7,200
6,575
7,233(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106403CMA2-TB-30-50-B23050
10,240
9,350
10,285(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106412CMA2-TB-30-50-Y3050
11,200
10,225
11,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
82106421CMA2-TB-30-50-YB23050
11,990
10,938
12,032(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106437CMA2-TB-30-50-MYB23050
12,350
11,263
12,389(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106446CMA2-TB-30-30-PY3030
14,020
12,775
14,053(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106455CMA2-TB-20-30-YB22030
9,740
8,875
9,763(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106464CMA2-TB-20-50-P2050
9,730
8,863
9,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106473CMA2-TB-20-50-YB22050
9,740
8,875
9,763(税込)
6日以内出荷
返品不可
82106482CMA2-TB-20-152015
6,810
6,200
6,820(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106491CMA2-TB-30-12530125
11,160
10,150
11,165(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106507CMA2-TB-40-200-B240200
13,980
12,713
13,984(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106516CMA2-TB-40-200-YB240200
15,730
14,300
15,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106525CMA2-TB-30-150-Y30150
12,910
11,738
12,912(税込)
6日以内出荷
返品不可
82106534CMA2-TB-30-150-B230150
11,950
10,863
11,949(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106543CMA2-TB-20-25-P2025
9,340
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106552CMA2-TB-30-200-MPYB230200
17,480
15,875
17,463(税込)
8日以内出荷
返品不可
82106561CMA2-TB-30-703070
9,890
8,975
9,873(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする