HYNシリーズ ファインピンチバルブ

HYNシリーズ ファインピンチバルブ - CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブ - CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブ - CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブ - CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブ - CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブ - CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブ - CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブ - CKD
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ポート数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83175556HYN-3-DC12V直動式2、3DC12
8,250
7,425
8,168(税込)
34日以内出荷
返品不可
83175565HYN-3-AC100V直動式2、3AC100
10,340
9,213
10,134(税込)
8日以内出荷
返品不可
83175583HYN-8-DC12V直動式2、3DC12
9,900
8,800
9,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
83175592HYN-3-DC24V直動式2、3DC24
7,150
6,487
7,136(税込)
当日出荷
83175601HYN-5-DC12V直動式2、3DC12
9,020
8,179
8,997(税込)
22日以内出荷
返品不可
83175617HYN-8-AC100V直動式2、3AC100
11,990
10,859
11,945(税込)
16日以内出荷
返品不可
83175644HYN-3-1-5000---
7,590
6,600
7,260(税込)
5日以内出荷
返品不可
83175653HYN-8-DC24V直動式2、3DC24
8,800
7,700
8,470(税込)
当日出荷
83175662HYN-8-6-5000---
12,980
11,000
12,100(税込)
6日以内出荷
返品不可
83175671HYN-5-3-5000---
9,790
8,525
9,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
83175687HYN-5-DC24V直動式2、3DC24
7,920
6,627
7,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
83175696HYN-5-AC100V直動式2、3AC100
11,110
9,625
10,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
83175513HYN-5-3-1000---
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
83175522HYN-3-1-1000---
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
83175547HYN-8-6-1000---
1,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
83175531HYN-2-0.5-1000---
900
取扱い終了
返品不可
83175574HYN-2-DC12V直動式2、3DC12
5,900
取扱い終了
返品不可
83175626HYN-2-DC24V直動式2、3DC24
5,400
取扱い終了
返品不可
83175635HYN-2-AC100V直動式2、3AC100
7,400
取扱い終了
返品不可
83175705HYN-2-0.5-5000---
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83175513HYN-5-3-100083175671HYN-5-3-5000HYN-5-3-1000 HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKD 83175671HYNシリーズ ファインピンチバルブCKD1個
8,525
税込9,378
チューブの長さが1mから5mに変更なります
83175522HYN-3-1-100083175644HYN-3-1-5000HYN-3-1-1000 HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKD 83175644HYNシリーズ ファインピンチバルブCKD1個
6,600
税込7,260
チューブの長さが1mから5mに変更なります
83175547HYN-8-6-100083175662HYN-8-6-5000HYN-8-6-1000 HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKD 83175662HYNシリーズ ファインピンチバルブCKD1個
11,000
税込12,100
チューブの長さが1mから5mに変更なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする