曜日別特売

MEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁

MEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁 - CKDMEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁 - CKD
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83313946MEG2-6-AC100VAC100
14,630
14,220
15,642(税込)
8日以内出荷
返品不可
83313955MEG2-6-DC24VDC24
14,630
14,220
15,642(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする