曜日別特売

MHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁

MHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 - CKDMHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 - CKDMHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 - CKDMHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 - CKDMHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 - CKDMHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 - CKDMHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 - CKDMHG3シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 - CKD
内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
定格電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ポート数
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83315321MHG4-10-25-AC100V3/83RcAC100
14,080
13,037
14,341(税込)
6日以内出荷
返品不可
83315337MHG4-10-25-AC200V3/83RcAC200
14,080
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
83315346MHG4-15-25-AC100V1/23RcAC100
14,080
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
83315355MHG4-15-25-AC200V1/23RcAC200
14,080
13,200
14,520(税込)
8日以内出荷
返品不可
83315364MHG4-20-25-AC100V3/43RcAC100
14,520
13,613
14,974(税込)
8日以内出荷
返品不可
83315373MHG4-20-25-AC200V3/43RcAC200
14,520
13,613
14,974(税込)
8日以内出荷
返品不可
83315382MHG3-10-25-AC100V3/83RcAC100
11,550
10,450
11,495(税込)
翌々日出荷
返品不可
83315391MHG3-10-25-AC200V3/83RcAC200
11,550
10,450
11,495(税込)
8日以内出荷
返品不可
83315407MHG3-15-25-AC100V1/23RcAC100
12,650
11,413
12,554(税込)
8日以内出荷
返品不可
83315416MHG3-15-25-AC200V1/23RcAC200
12,650
11,413
12,554(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする