CKD
MXBCシリーズ 電動式ボールバルブ 比例制御
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19807935
MXBC2-10-0-3
CADデータダウンロード
2
Rc
Rc3/8
DC24
¥
126,500
¥
120,165
¥
132,182
(税込)
7日以内出荷
返品不可
83421861
MXBC-10-0-3
-
-
-
-
¥
115,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
83421843
MXBC-10-0-N-1
2
Rc
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
83421852
MXBC-10-0-N-2
2
Rc
Rc3/8
AC200(50/60Hz)
¥
95,000
取扱い終了
返品不可
83421877
MXBC-15-E-N-1
2
Rc
Rc1/2
AC100(50/60Hz)
¥
109,700
取扱い終了
返品不可
83421886
MXBC-15-E-N-2
2
Rc
Rc1/2
AC200(50/60Hz)
¥
109,700
取扱い終了
返品不可
83421895
MXBC-20-E-N-1
2
Rc
Rc3/4
AC100(50/60Hz)
¥
120,500
取扱い終了
返品不可
83421904
MXBC-20-E-N-2
2
Rc
Rc3/4
AC200(50/60Hz)
¥
120,500
取扱い終了
返品不可
83421913
MXBC-15-E-3
-
-
-
-
¥
129,700
取扱い終了
返品不可
83421922
MXBC-20-E-3
-
-
-
-
¥
140,500
取扱い終了
返品不可
83421931
MXBC-10-E-3
-
-
-
-
¥
124,800
取扱い終了
返品不可
83421947
MXBC-10-E-N-1
2
Rc
Rc3/8
AC100(50/60Hz)
¥
104,800
取扱い終了
返品不可
83421956
MXBC-10-E-N-2
2
Rc
Rc3/8
AC200(50/60Hz)
¥
104,800
取扱い終了
返品不可
83421965
MXBC-15-0-3
-
-
-
-
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
83421974
MXBC-15-0-N-1
2
Rc
Rc1/2
AC100(50/60Hz)
¥
100,000
取扱い終了
返品不可
83421983
MXBC-15-0-N-2
2
Rc
Rc1/2
AC200(50/60Hz)
¥
100,000
取扱い終了
返品不可
83421992
MXBC-20-0-3
-
-
-
-
¥
130,000
取扱い終了
返品不可
83422001
MXBC-20-0-N-1
2
Rc
Rc3/4
AC100(50/60Hz)
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
83422017
MXBC-20-0-N-2
2
Rc
Rc3/4
AC200(50/60Hz)
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
83422026
MXBC-25-0-3
-
-
-
-
¥
140,000
取扱い終了
返品不可
83422035
MXBC-25-0-N-1
2
Rc
Rc1
AC100(50/60Hz)
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
83422044
MXBC-25-0-N-2
2
Rc
Rc1
AC200(50/60Hz)
¥
120,000
取扱い終了
返品不可
83422053
MXBC-25-E-3
-
-
-
-
¥
150,000
取扱い終了
返品不可
83422062
MXBC-25-E-N-1
2
Rc
Rc1
AC100(50/60Hz)
¥
130,000
取扱い終了
返品不可
83422071
MXBC-25-E-N-2
2
Rc
Rc1
AC200(50/60Hz)
¥
130,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください