タッピングボール盤

タッピングボール盤 - HiKOKI(旧:日立工機)
付属品
6mm棒
スパナ2本
ねじ立て能力(mm)(鋼材)M4~10、(鋳鉄)M4~12、(ステンレス)M4~10スピンドル回転数(min-1[r.p.m])50Hz/1430・1000・800・450・240・180、60Hz/1720・1200・960・550・290・220スピンドルテーパーNo.6(2 1/2インチ)ジャコブステーパ(チャック13G)錐の最大送り(mm)80(タップ75)テーブルタイプ穴あけ能力(mm) 鉄工13出力(W)400電源(V)三相200電流(A)(50/60Hz)2.4/2.1スイング(振り)(mm)360質量(kg)80取付チャックチャック13G内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75225114BT13SL 200V
488,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする