HiKOKI(旧:日立工機)
ベルトグラインダ
付属品
エンドレス研磨ベルト AA#60、AA#80(本体装着)
両口スパナ、六角棒スパナ
ベルト速度(m/s[m/min])
23.3[1400](50Hz)/28.3[1700](60Hz)
研磨ベルト寸法(mm)
(幅×周長)100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
電源(V)
三相200
電流(A)(50/60Hz)
3.5
消費電力(W)
1054
コード長さ(m)
3心・2
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75225604
BGH-100 200V
¥219,700
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください