曜日別特売

クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ

クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ - 日晴金属
(1件のレビュー)

奥行き広めタイプ。

用途温水ルームヒーター/ルームエアコン共用。幅W(mm)(エアコン固定)任意使用荷重(kg)80質量(kg)2.8表面処理粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)140~440内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36576802C-BFG-L
4,700
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36576802C-BFG-L29529468C-BFG-L2画像準備中壁面用ブラケットタイプ因幡電工1セット(6台)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36576802
2017-09-04
用途: エアコン室外機を基礎コンクリートに取り付け
有限会社 日夏電気電気・ガス・熱供給・水道業

大きさも十分で重宝しました。うるさら室外機を余裕で載せることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする