曜日別特売

室内アンテナ

室内アンテナ - マックステル
(2件のレビュー)

テレビコンセントがない場所でも楽しめる。FMラジオ対応。

付属品同軸ケーブル(1.2m)適合強電界地域質量(g)525インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)13~62(地上デジタル放送)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85841235JM-301S
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85841235
2016-10-01
用途: FMの受信
農・林・水産業

テレビのブースターが雷で壊れてFMを受信できなくなっていました。感度は外部アンテナのようにいきませんが、何とか受信できています。室内アンテナはこんなものだと思っています。

対象商品 : 85841235
2016-02-15
用途: FM放送受信用で使用

屋外用八木アンテナが耐用年数を超えたので、簡易的にこの商品を購入しました。感度は八木アンテナに及びませんが、強電解地域であれば、雑音無く受信できると思います。ダイヤルで感度(受信方向)の調節が出来ます。地デジ受信には使用していないのでコメントできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする