JM-301S 室内アンテナ マックステル 85841235

室内アンテナ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85841235 品番JM-301S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980

テレビコンセントがない場所でも楽しめる。FMラジオ対応。

付属品同軸ケーブル(1.2m) 適合強電界地域 質量(g)525 インピーダンス(Ω)75(F型) 受信チャンネル(ch)13〜62(地上デジタル放送)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841235
2016-10-01
用途:
FMの受信
農・林・水産業

テレビのブースターが雷で壊れてFMを受信できなくなっていました。感度は外部アンテナのようにいきませんが、何とか受信できています。室内アンテナはこんなものだと思っています。

対象商品:
85841235
2016-02-15
用途:
FM放送受信用で使用

屋外用八木アンテナが耐用年数を超えたので、簡易的にこの商品を購入しました。感度は八木アンテナに及びませんが、強電解地域であれば、雑音無く受信できると思います。ダイヤルで感度(受信方向)の調節が出来ます。地デジ受信には使用していないのでコメントできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする