曜日別特売

4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) - マックステル
(6件のレビュー)

2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。

ホワイトグレーケーブルS-4CFB
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85841314S-4CF-50MP1セット(5巻)250
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
85841305S-4CF-50MP1巻(50m)50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85841305
2024-01-23
用途: 受像機の増設

40m程使用しましたが、問題もなくテレビは映りました
プラグの選定を気を付けなければなりません

対象商品 : 85841305
2018-09-08
用途: テレビの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、品質、長さすべて大満足です。無事に、仕事を終えました。

対象商品 : 85841305
2018-01-31
用途: 地デジに使用しました。

リズナブルな価格出来ました。テレビの画面も申し分ありません。

対象商品 : 85841305
2017-03-28
用途: アンテナケーブル工事に使用

家庭の電気工事を請け負うことが多く、またついでにアンテナケーブルの
敷設工事を請け負ったときに使用する。テレビは今後4K化した場合のケーブルはこの4CでOKか考察中。

対象商品 : 85841305
2016-07-06
用途: 社内設備
NECフィールディング株式会社サービス業

問題なく使用でき、非常に満足しています。

対象商品 : 85841305
2015-06-21
用途: 別部屋にTV設置

別部屋に二台目テレビ設置のため15M程配線。ケーブルの柔軟性等はメーカー物に比べやや劣りますが、減衰等にも特段問題なく良好です。何よりもコストパフォーマンスが最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする